ツチノ
ステンレスロングバネ 79
自由長(mm)
300
材質
ステンレス(SUS304WPB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バネ常数は参考値です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
巻外径(Φmm)
引張限界(mm)
荷重限界(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31944579
79-147
0.5
0.01
5
280
3.7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
31944588
79-148
0.6
0.01
6
291
5.1
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
31944597
79-149
0.8
0.02
8
376
8.4
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
31944606
79-150
0.8
0.01
10
502
7
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
31944615
79-151
0.8
0.01
12
751
6
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください