曜日別特売

エアーラバーブーツM

エアーラバーブーツM - カジメイクエアーラバーブーツM - カジメイクエアーラバーブーツM - カジメイク
(2件のレビュー)

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく疲れにくい。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群。発泡ゴムを使用しているので吸い付くようなフィット感です。農作業、ガーデニング、アウトドア等、各種軽作業に最適です。

形状ハイカット機能軽量、屈曲性、耐摩耗性材質本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31944843643327.5~28Dグリーン
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944859643326.5~27Dグリーン
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31944868643325.5~26Dグリーン
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31944877643324.5~25Dグリーン
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944886643327.5~28ライム
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944895643326.5~27ライム
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944904643325.5~26ライム
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944913643324.5~25ライム
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944929643327.5~28ブラック
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944938643326.5~27ブラック
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944947643325.5~26ブラック
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
31944956643324.5~25ブラック
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31944913
2025-12-14
用途: 畑仕事 雪かき
もみじ鍼灸

はきごこちは良い感じです 雪面でのグリップは 使ってからが楽しみです

対象商品 : 31944868
2023-01-04
用途: 農作業時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

これまで普通の長靴を利用していた時は、朝から晩まで一日作業をすると、終わった時には足が攣りそうになっていたが、このエアーラバーブーツは軽く、これを使用してから足の疲れ方が大きく軽減できている。また、軽いおかげで歩く時も靴底を擦ることがなくなったのか靴底の減りが少なくなった。持ちも良いように思う。少し普通の長靴に比べると高価ではあるが、曲がる部分の割れも出ず(週1回程度の利用だが、1年以上使用しているが、割れや靴底の減りもそれほど出ていない。)今回は2回目の購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする