エアーラバーブーツW ショート

エアーラバーブーツW ショート - カジメイクエアーラバーブーツW ショート - カジメイクエアーラバーブーツW ショート - カジメイクエアーラバーブーツW ショート - カジメイク
(6件のレビュー)

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく疲れにくい。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群。発泡ゴムを使用しているので吸い付くようなフィット感です。農作業、ガーデニング、アウトドア等、各種軽作業に最適です。

形状ミドルカット機能軽量、屈曲性、耐摩耗性材質本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ半長靴内容量1足
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31944965643424~24.5ローズ
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31944974643423~23.5ローズ
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31944983643422~22.5ローズ
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31944999643424~24.5Dグリーン
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31945008643423~23.5Dグリーン
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31945017643422~22.5Dグリーン
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31945026643424~24.5ライム
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31945035643423~23.5ライム
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31945044643422~22.5ライム
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31945053643424~24.5ブラック
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31945069643423~23.5ブラック
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31945078643422~22.5ブラック
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31945078
2023-04-19
用途: 畑仕事
下村電機工業株式会社

軽くて長時間履いていても疲れなかった。
とても最適。

対象商品 : 31945053
2023-06-21
用途: 現場活動用
南渡島消防事務組合その他業種

とても使いやすく重宝しております。
また購入する機会があれば是非よろしくお願いいたします。

対象商品 : 31944974
2022-06-08
用途: 農作業
農・林・水産業

購入から2年近く経ちますが
「1か月くらいで片方が縮み履けなくなる。その後片方も縮んで全く履けない。」
ということはなく、晴れの日は毎回履いていますが、固くもなりませんし、
よくある長靴の素材と違って(クロックスみたいな素材?)履き心地も良く疲れにくく、
軽くてとてもお気に入りです。

対象商品 : 31944974
2022-06-03
用途: 農作業
農・林・水産業

お気に入りで2年も履いています。雨の日以外、ほぼ毎回履いています。軽いし、疲れにくく、履きやすいです。硬くなったりもしていません。ピンク色がかわいかったですが、履きすぎて汚れてきましたが、まだまだ履けそうです。

対象商品 : 31944974
2021-02-11
用途: 菜園作業
建設業・工事業

使って1か月くらいで片方が縮み履けなくなる。その後片方も縮んで全く履けない。
品質が悪すぎる。

2が参考にしています
対象商品 : 31944974
2020-09-19
用途: 家内の家庭菜園用
建設業・工事業

1か月もしないうちに片方が縮み履けなくなる。おそらく日光による気温ではと思うが?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする