ポッシュリビング
ワイヤーポットカバー
使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調の鉢カバーです。引っ掛けて飾れます。4号鉢収納可能です。
材質
アイアン
仕様
4号鉢収納可
サイズ
L
幅(cm)
18
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73420348
62629
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください