ポッシュリビング
ハンギングポットカバー
(1件のレビュー)
使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調の鉢カバーです。4号鉢収納可能です。
材質
アイアン
サイズ
M
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73424575
63424
180
320(115)
150
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください