ティーエフサービス
転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結
腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
用途
連結用
種別
連結器具
材質
鉄(SS400)
塗装
三価クロメートメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31945647
RP-6035
60×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
31945656
RP-8030
80×30
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
31945665
RL-4022
40×22×22
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください