ティーエフサービス
転倒防止金具組み合わせブラケット パイプタイプ
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途
壁から書庫まで離れている場合や裏面に窓枠がある場合使用が可能です。
材質
鉄(SS400)
塗装
焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31945699
-
200mm
Φ12×200
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
31945708
-
400mm
Φ12×400
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください