ティーエフサービス
転倒防止金具組み合わせブラケット C・粘着専用
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途
粘着で設置する場合金具。壁・書庫側兼用。
材質
鉄(SS400)
寸法(mm)
50×70
引張強度(kg)
80(1個当たり)
塗装
焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31945744
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください