ティーエフサービス
転倒防止金具組み合わせブラケット D・粘着・ビス兼用
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途
Cの金具より強度上げる場合の金具。ビスとの併用可能。
材質
鉄(SS400)
寸法(mm)
70×100
引張強度(kg)
160(1個当たり)
塗装
焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31945753
-
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください