mizuno(ミズノ)
スターゲイザー(ランニング)[レディース]
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
足幅
3E相当の方向け
材質
甲材/合成繊維、人工皮革、底材/合成底
種類
ランニングシューズ
標準質量(g/片足)
約245(24.0cm)
中敷
カップインソール(取り外し可)
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31949883
K1GA195103230
23
ライトグレー×シルバー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949899
K1GA195103235
23.5
ライトグレー×シルバー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949908
K1GA195103240
24
ライトグレー×シルバー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949917
K1GA195103245
24.5
ライトグレー×シルバー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949926
K1GA195103250
25
ライトグレー×シルバー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949935
K1GA195148230
23
ダークグレー×ホワイト×スカイブルー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949944
K1GA195148235
23.5
ダークグレー×ホワイト×スカイブルー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949953
K1GA195148240
24
ダークグレー×ホワイト×スカイブルー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949969
K1GA195148245
24.5
ダークグレー×ホワイト×スカイブルー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949978
K1GA195148250
25
ダークグレー×ホワイト×スカイブルー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949987
K1GA195167230
23
ピンク×ピンク
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31949996
K1GA195167235
23.5
ピンク×ピンク
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31950005
K1GA195167240
24
ピンク×ピンク
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31950014
K1GA195167245
24.5
ピンク×ピンク
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
31950023
K1GA195167250
25
ピンク×ピンク
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください