曜日別特売

中山式 腰椎医学コルセット 滑車式(スリムライト)

中山式 腰椎医学コルセット 滑車式(スリムライト) - 中山式産業中山式 腰椎医学コルセット 滑車式(スリムライト) - 中山式産業中山式 腰椎医学コルセット 滑車式(スリムライト) - 中山式産業中山式 腰椎医学コルセット 滑車式(スリムライト) - 中山式産業

気になる腰部をしっかり固定するスリム設計の腰用サポーター。細身ながらボーンを4本配置したコルセット。スリム設計で動きやすく、滑車式の補助ベルトでしっかりと固定。
薄くて軽い圧縮ウレタン3層生地は快適な付け心地を実現。
伸縮性が良く、薄くて軽量なパワーネットを採用。通気性も抜群で腰に快適なメッシュ素材です。

材質
本体/ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
ボーン/PET、ポリエチレン
バックル/ポリアセタール
タイプスリムライト幅(cm)12~16内容量1個
注意
※必ず肌着の上から装着してください。
※就寝時には使用しないでください。
※アレルギー体質、湿疹性、汗でかぶれやすい方はご使用にならないでください。
※本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※腰痛などで通院されている方はご使用の際に医師にご相談ください。
※長時間のご使用、強く締めてのご使用の際は適度に脱着してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31945814-M70~90
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
31945805-L80~100
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする