曜日別特売
モノタロウ

SYバンド 右巻きダクトホース用

SYバンド 右巻きダクトホース用 - モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用 - モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用 - モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用 - モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用 - モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用 - モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用 - モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用 - モノタロウ
(13件のレビュー)

右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。

用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
適合ホース外径(Φmm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
適合ホース外径(Φmm)
バンド径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31945823-2.53231-37
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31945839-2.53838-46
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31945848-2.55051-61
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31945857-2.56563-73
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31945866-2.57577-86
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31945875-310090-110
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31945884-3125119-135
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31945893-3150146-160
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31945909-3200197-217
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31945875
2024-09-04
用途: サクションホース(スプリングホース)を固定する時
農・林・水産業

籾摺り機と塩ビ管をつなぐサクションホース(スプリングホース)を固定するのに使用しました。凹凸無のところを締め付け出来るのでホースを簡単に固定できました。非常に使いやすいです。モノタロウブランドに左巻きも加えてほしいです。

2024-10-28
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

マイナスの制度が悪いです。
ソケットレンチで締めました。

2024-11-10
用途: ホースバンドとして
建設業・工事業

締まりきらない。
商品説明のサイズのホースを締めても締まりきらない。
商品説明に記載してあるサイズのホースを締めても締まらないので不良品です。

対象商品 : 31945875
2024-03-23
用途: 集塵ダクトの接続
製造業

木工の集塵ホースと機械側の接続に使用しました。コンパクトでホースの形状にフィットするので安心感があります。
ただこの手の商品にあるあるですが、バンドのスリット部分にシールが貼ってあり都度はがさないといけないし綺麗にはがれないのが細かいことですが気になります。

対象商品 : 31945884
2023-04-03
用途: ダクトホースの固定

バンド(ワイヤー)の部分、材質、ステンレスと鉄が同じ袋とバーコードで混在している。前までステンレスだったと思うが。バンドは、ステンレスと記入してあるので、困る。水分が比較的無い所だが、錆対策が必要と思われる。材質、書いてある通り改善してほしい。

対象商品 : 31945893
2023-10-26
用途: 水漏れダクト用

締め付けはいいのですが、ネジが締めにくいのが難点でした。

対象商品 : 31945857
2021-06-30
用途: 日曜大工
不動産業

カナフレックスホースと塩ビパイプの接続に使いました。

対象商品 : 31945893
2019-05-27
用途: フレキシブルアルミダクト締結
サービス業

フレキシブルアルミダクトの締め付け固定用に購入しました。強く締めるとスクリュー台座部でアルミダクトが破れます。このため、台座とダクトの間ににゴムシートを挟んで締め付けるようにしました。価格なりで満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする