リレーソケット 5極タイプ
(1件のレビュー)
5極リレー専用ソケット&端子セットです。電装品にあった電線サイズを使用できます。
用途
電装配線作業時に
適合電線サイズ
0.5~2.0sq
極数
5
材質
リレーソケット:ABS、端子:黄銅
使用可能電力
DC12V200W・DC24V400W以下
内容量
1個
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
※配線接続の際はスリーブ等で確実に絶縁してください。
※本製品を改造して使用された場合の事故については、当社では一切責任を負いません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31945918
-
¥
409
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り85点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください