マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)

マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用) - M.K. モールス

バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です

用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です材質バイメタル・マトリックスⅡ1インチ当たり山数10内容量1パック(5本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31952008KSK-400398101500.920
2,440
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952017KSK-400473102000.920
3,730
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952026KSK-404303102251.325
5,610
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952035KSK-402576102500.920
4,590
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952044KSK-400251103000.920
4,790
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
31952053KSK-404242103001.325
6,470
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする