M.K. モールス
マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途
木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質
バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)
20
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1インチ当たり山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31952069
KSK-400930
1パック(5本)
8/12
200
1.3
¥
4,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952078
KSK-400916
1パック(5本)
8/12
300
1.3
¥
5,340
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952087
KSK-402613
1パック(5本)
10/14
100
0.9
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952096
KSK-402002
1パック(5本)
10/14
150
0.9
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952105
KSK-399234
1パック(5本)
10/14
150
1.3
¥
3,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31952123
KSK-402118
1パック(5本)
10/14
200
0.9
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952139
KSK-398756
1パック(25本)
10/14
200
0.9
¥
17,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952148
KSK-402071
1パック(5本)
10/14
200
1.3
¥
4,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952157
KSK-402064
1パック(50本)
10/14
200
1.3
¥
36,450
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952166
KSK-400114
1パック(5本)
10/14
300
0.9
¥
4,790
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952175
KSK-402095
1パック(5本)
10/14
300
1.3
¥
5,340
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください