M.K. モールス
マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ、テーパーボディ採用
用途
木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質
バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3
1インチ当たり山数
10/14
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31952114
KSK-398541
150
¥
3,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952184
KSK-398435
300
¥
5,340
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください