アドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用)

アドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用) - M.K. モールス

ストレートピッチの刃でスムースな切断が出来ます。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます

用途切削加工可能な金属、また木材、複合材、プラスチック、ゴム といった素材の切断に適しています材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)25厚さ(mm)1.1内容量1パック(5本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31952516KSK-392006101501.1
3,650
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952525KSK-392068102251.1
5,030
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952534KSK-392129103001.1
6,030
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952543KSK-392020141501.1
3,650
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952559KSK-392082142251.1
5,030
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952568KSK-392143143001.1
6,030
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952577KSK-392044181501.1
3,650
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952586KSK-392105182251.1
5,030
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952595KSK-392167183001.1
6,030
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする