M.K. モールス
アドバンス・エッジ・ボルト(金属スピード切削・解体用)
マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途
金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です
材質
バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)
20
1インチ当たり山数
8/11
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31952604
KSK-393003
150
0.9
¥
2,520
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952613
KSK-393188
150
1.3
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952629
KSK-393065
225
0.9
¥
3,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952638
KSK-393249
225
1.3
¥
4,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952647
KSK-393126
300
0.9
¥
4,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください