マスターコバルト・ボルト(金属スピード切削・解体用)

マスターコバルト・ボルト(金属スピード切削・解体用) - M.K. モールス

マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。15/21刃の山数は他社ではないコンビピッチです

用途金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)201インチ当たり山数15/21内容量1パック(5本)
全6種類を絞り込む
全長(mm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31952726KSK-3930411500.9
2,520
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952735KSK-3932251501.3
3,150
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952744KSK-3931022250.9
3,960
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952753KSK-3932872251.3
4,390
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952769KSK-3931643000.9
4,940
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952778KSK-3933483001.3
5,380
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする