ヘイボック(木造建築解体用)

ヘイボック(木造建築解体用) - M.K. モールス

テーパー付ボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチ、強化した正すくい角の刃で早い切断スピードと耐衝撃、より大胆な切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚さ1.6mmブレードは歪み、片寄りといったものを最小限に抑え幅広い切断でより安定しています。幅22mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の切断でも耐えます

用途あらゆる木材、木質複合材、金属、釘の埋まった木材の切断に材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)22厚さ(mm)1.6内容量1パック(3本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31952787KSK-3983501506
3,170
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952796KSK-4024222256
4,250
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952805KSK-3983123006
5,290
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952814KSK-39837415010
3,170
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952823KSK-40244622510
4,250
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952839KSK-39833630010
5,290
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする