M.K. モールス
レノベータ(重切削・リフォーム・解体用)
重切削、解体、リフォーム用ブレードの中では幅25mm、厚さ1.6mmある究極のブレードです。木材・金属を一度に切れます
用途
金属用・解体用のセーバーソーです。厚さ1.6mm用セーバーソー本体または、1.6mmブレードが装着可能なセーバーソー本体でご使用できます
材質
バイメタル・マトリックスⅡ
1インチ当たり山数
8/11
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1インチ当たり山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31952848
KSK-392518
1パック(3本)
8/11
150
1.6
¥
3,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952857
KSK-392532
1パック(3本)
8/11
225
1.6
¥
4,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952866
KSK-392549
1パック(20本)
8/11
225
1.6
¥
24,670
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952875
KSK-392556
1パック(3本)
8/11
300
1.6
¥
5,370
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952884
KSK-392563
1パック(20本)
8/11
300
1.6
¥
31,090
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください