M.K. モールス
プラスター(石膏ボード切断用)
ドライウォール、石膏ボード、木や金属の木舞の入った石膏を切断する為にデザインされています。V型刃の採用で縁のほつれや欠けが大幅に削減。
用途
V型刃の採用で双方向への切断が可能です。各セーバーソー本体に装着可能です
全長(mm)
150
材質
バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3
1インチ当たり山数
6
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31952893
KSK-400350
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください