M.K. モールス
エアーソー用セーバーソー
幅12.7mmブレードは柔軟性に富み、曲切りに適しています。ストレートピッチの刃なのでスムースな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途
薄肉シートメタル切断用として
全長(mm)
102
材質
バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.64
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31952909
KSK-397520
18
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952918
KSK-397544
24
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31952927
KSK-397568
32
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください