M.K. モールス
超鋼チップ付きセーバーソーCTR(ステンレス管・鋳鉄管用)
超硬チップ付きセーバーソ-です。鋳鉄管・ステンレス管の切断に抜群の性能を発揮します。ブレード幅が25mmで安定した切断が可能です
用途
ステンレス鋼、鋳鉄管、他の難削鋼の切断用に、バイメタルブレードより経済的です。各セーバーソー本体に装着可能です
材質
超硬チップ付き
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.3
1インチ当たり山数
8
内容量
1パック(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31952936
KSK-405218
150
¥
3,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31952945
KSK-405225
230
¥
4,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください