力王
フェニックスウイング VRB777
(1件のレビュー)
エンジニアブーツ風ラバーブーツ。
飽きのこないシンプルなスタイル。
用途
雨の日のバイクブーツ、アウトドアなど。
材質
アッパー/ゴム、ソール/ゴム
種類
作業靴
長さ(cm)
約30(L)
標準質量(g/片足)
約850
足幅
3E
内容量
1足
注意
ゆったりめのサイズです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
靴タイプ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31953453
VRB777
27.5~28
ブラウン
半長靴
ミドルカット
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31953383
VRB777
24.5~25
ブラック
半長靴
ミドルカット
¥
5,000
取扱い終了
31953399
VRB777
25.5~26
ブラック
半長靴
ミドルカット
¥
5,000
取扱い終了
31953408
VRB777
26.5~27
ブラック
半長靴
ミドルカット
¥
5,000
取扱い終了
31953417
VRB777
27.5~28
ブラック
半長靴
ミドルカット
¥
5,000
取扱い終了
31953426
VRB777
24.5~25
ブラウン
半長靴
ミドルカット
¥
5,000
取扱い終了
31953435
VRB777
25.5~26
ブラウン
半長靴
ミドルカット
¥
5,000
取扱い終了
31953444
VRB777
26.5~27
ブラウン
半長靴
ミドルカット
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください