曜日別特売

ドリルスタンドクイックバイス付

ドリルスタンドクイックバイス付 - EARTH MANドリルスタンドクイックバイス付 - EARTH MANドリルスタンドクイックバイス付 - EARTH MANドリルスタンドクイックバイス付 - EARTH MAN
(9件のレビュー)

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。

用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル内容量1個
注意
※お客様組立商品です。
※ベース固定用ボルトは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31953523-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: パイプの穴あけ
その他業種

パイプに穴を開ける解き、手で持って行うとどうしても垂直(パイプと直角)に出来ず斜めになってしまっていたが、このスタンドを使用することにより」希望通りの真っすぐな穴を開けることができた、価格もてごろで、持っていた電気ドリルもピッタリ取り付けられた

対象商品 : 31953523
2021-04-07
用途: 精密穴加工に使うために購入

ハンドル上下動作がスムースにできない。ハンドルのてこの原理が悪い。支点の固定部ガタツキが有り使えない。使えません。

9が参考にしています
対象商品 : 31953523
2021-06-20
用途: 木工加工

設計不足でドリルが垂直降下しないハンドルの設計ミス

9が参考にしています
2020-12-13
用途: 木、金属の穿孔加工。
Dream Spell電気・ガス・熱供給・水道業

構造からズレが出るのは、多くの方が指摘している。値段相応という事だろう。レバーが引っかかり上下が出来なくなるのは、ワッシャーをレバーと駆体とストッパーにそれぞれに入れる事で、かなりの改善が出来る。注油すれば引っかかる事は気にならなくなる。
ズレは覚悟していたが、レバーの引っかかりで作業が煩わしくなり暫く使用しなかったが、穿孔する部材の表面が荒れていてポンチもズレるので、上記の様に改善させた、ドリルスタンドで当たりを入れた。後は電気ドリルとガイドで穿孔した。使い方次第だ。
ドリルを固定して高精度にする方法の多くはYouTube等で上がっているので参考になると思う。
精度を求めるならボール盤を選択した方が良い。小型ならメーカーのドリルスタンドと同じ位の値段で購入出来るよ。
このままでは、オブジェになるだけだから創意工夫し自分専用機にして欲しい。

19が参考にしています
対象商品 : 31953523
2020-05-18
用途: シャフトへの穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

垂直に穴をあけられるのは良いのですが、前後左右の誤差(ズレ)が発生しやすく、精密な加工には向かない商品かと思いました。
値段相応といった感触です。

3が参考にしています
対象商品 : 31953523
2020-01-08
用途: 金属加工
Gメンテナンス建設業・工事業

業務使用には不可とありました。安価だったので購入使用してみましたが、文字通り耐久性不足でした。

5が参考にしています
対象商品 : 31953523
2019-11-16
用途: 機械の改造、メンテナンス時
テクループサービス業

肝心なハンドル部(支点)部分の構造がひどくハンドルが動かない。横ズレはするしスムーズに作業できない。自分で改良し何とか使ってはいるが、安物買いの・・・でした。

3が参考にしています
対象商品 : 31953523
2019-05-06
用途: 木材の連続穴あけに非常に便利でした。
美鈴設計事務所サービス業

商品の仕上げ感がいまいち、価格のわりには。
材料の締め付け固定部の締結感がいまいちふらつきがある。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする