本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏

本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI
(2件のレビュー)

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。

用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利 全長(mm)約190 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約74 使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封 切断対象土・肥料袋、小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31953548 -
オープン
1,598
1,758 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31953548
2025-05-11
用途:
軽作業
その他業種

園芸用とありますが紙を切ったり包装紙を切ったりと用途は違いうものの切れ味が良いので気持ち良いです。軽量で弱そうにも思えましたが切れ味で勝ってます。刃の部分がピカピカで見た目にも綺麗です。

対象商品:
31953548
2020-05-26
用途:
野菜の剪定
農・林・水産業

錆びないし、切れ味抜群。複数購入し家族で使っている。色がいろいろあるともっといい。色が単色なので自分のはさみがどれか分からなくなっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする