曜日別特売

ブラック・角型ハウス

ブラック・角型ハウス - コンパル

塗装仕上げで錆びや金属腐食に強い

用途ネズミの捕獲に種別捕獲カゴ材質/仕上スチール(エボキシ塗装)質量(g)350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×145×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31953618-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする