GISUKE(タカギ)
全鋼片手鍬イカ型レーキ
(2件のレビュー)
押え金具付
用途
落ち葉の収集・土ならしに
材質(頭)
S45C
全長(mm)
約385
質量(g)
約441
刃長(mm)
バチ側:85、爪側:115
材質(柄部)
自然木
アズワン品番
64-4064-10
先幅(mm)
バチ側:65、爪側:75
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31953724
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください