全鋼片手鍬三本

全鋼片手鍬三本 - GISUKE(タカギ)
(1件のレビュー)

押え金具付

用途土の掘り起こし・根起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約388質量(g)約354刃長(mm)108材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-09先幅(mm)80内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31953758-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 野菜栽培の草取り
ひむろ工房製造業

軽くて丈夫で安い。友達みんなに人気ある。今後も友達えのプレゼントとして購入予定あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする