全鋼片手鍬平

全鋼片手鍬平 - GISUKE(タカギ)
(1件のレビュー)

押え金具付

用途穴掘り・土起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約380質量(g)約405刃長(mm)115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-08先幅(mm)75内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31953767-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31953767
2023-05-09
用途: 畑の細かい作業に

とても安いのになかなかしっかりした作り、想像より重かったが使い方次第とも思う。
確か500円台と思う、なんでこんなに安いのだろう・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする