内袋 一斗缶用 5枚入
一斗缶にピッタリの内袋です。
厚み0.1mmのため、とても丈夫で破れにくい!
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途
水・木くずなどを入れる内袋として
缶をつつむ外袋としてもお使いいただけます。
材質
メタロセンポリエチレン
容量(L)
25
厚さ(mm)
0.1
色
透明
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
570×240×240
質量(g/枚)
55.6
内容量
1パック(5枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082815
0.1×240×240×570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった