曜日別特売

HOOH シャツ 6301

HOOH シャツ 6301 - 村上被服HOOH シャツ 6301 - 村上被服

ついにサージ素材のストレッチ登場!!
肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。
新素材!サージストレッチ使用のフルハーネス対応ワークシャツ。
ハーネス着用時にも使用可能なタテ型ビッグポケット
肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。

ネイビー機能フルハーネス対応、サージストレッチ混率(%)ポリエステル64・レーヨン34.5・ポリウレタン1.5仕様刺子入りの立ち衿スタイル、両胸YKK ファスナー付きビッグポケット、前隠しドットボタン、袖ペン差し、袖口オリジナルドットボタン、リベットで補強種別長袖シャツ袖丈長袖内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319540746301M
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
319540836301L
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
319540996301LL
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
3195410863013L
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
3195411763014L
オープン
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
3195412663015L
オープン
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
3195413563016L
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする