HOOH 裏起毛ポロシャツ 282

HOOH 裏起毛ポロシャツ 282 - 村上被服
(4件のレビュー)

フリーストレッチ裏起毛シャツにポロシャツタイプが登場!
フリーストレッチと保温性を発揮する裏起毛素材の機能性ポロシャツ

機能フリーストレッチ、スリムスタイル混率(%)ポリエステル92・ポリウレタン8仕様保温性を発揮する裏起毛、袖ペン差し、脇消臭テープ、襟オリジナル汗止めテープ、胸ポケット、オリジナルボタン種別長袖ポロシャツ袖丈長袖内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31954248282ネイビーS
オープン
取扱い終了
31954257282ネイビーM
オープン
取扱い終了
31954266282ネイビーL
オープン
取扱い終了
31954275282ネイビーLL
オープン
取扱い終了
31954284282ネイビー3L
オープン
取扱い終了
31954293282ネイビー4L
オープン
取扱い終了
31954309282ネイビー5L
オープン
取扱い終了
31954318282ホワイトS
オープン
取扱い終了
31954327282ホワイトM
オープン
取扱い終了
31954336282ホワイトL
オープン
取扱い終了
31954345282ホワイトLL
オープン
取扱い終了
31954354282ホワイト3L
オープン
取扱い終了
31954363282ホワイト4L
オープン
取扱い終了
31954379282ホワイト5L
オープン
取扱い終了
31954388282ブラックS
オープン
取扱い終了
31954397282ブラックM
オープン
取扱い終了
31954406282ブラックL
オープン
取扱い終了
31954415282ブラックLL
オープン
取扱い終了
31954424282ブラック3L
オープン
取扱い終了
31954433282ブラック4L
オープン
取扱い終了
31954449282ブラック5L
オープン
取扱い終了
31954458282ヘリンボーンシルバーS
オープン
取扱い終了
31954467282ヘリンボーンシルバーM
オープン
取扱い終了
31954476282ヘリンボーンシルバーL
オープン
取扱い終了
31954485282ヘリンボーンシルバーLL
オープン
取扱い終了
31954494282ヘリンボーンシルバー3L
オープン
取扱い終了
31954503282ヘリンボーンシルバー4L
オープン
取扱い終了
31954519282ヘリンボーンシルバー5L
オープン
取扱い終了
31954528282ヘリンボーンチャコールS
オープン
取扱い終了
31954537282ヘリンボーンチャコールM
オープン
取扱い終了
31954546282ヘリンボーンチャコールL
オープン
取扱い終了
31954555282ヘリンボーンチャコールLL
オープン
取扱い終了
31954564282ヘリンボーンチャコール3L
オープン
取扱い終了
31954573282ヘリンボーンチャコール4L
オープン
取扱い終了
31954589282ヘリンボーンチャコール5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 現場作業時

他の方と同意見です。
裏起毛の表示であるが、性能、機能が証明されていても体にピッタリし過ぎて、体とシャツとの間に空気を保つ余裕が無いので冷たく裏起毛が活かされず残念です。
裏起毛(フリース)は非常に薄く、個人的には暖かいと感じることはできませんでした。

対象商品 : 31954449
2022-09-26
用途: 冷蔵庫内作業
ハヤフネ医療・福祉・介護関連業

肌触りが良くて、温かいです。
生地が伸びるので動きやすいのもいいです。
袖が長いのが難点ですが、
手まで伸ばして手も温かい
ハンドウォーマー?的な使い方もできるので、
それで問題ない現場であれば
結果OKかも

対象商品 : 31954257
2021-12-17
用途: 普段着兼用

裏起毛の表示であるが、性能、機能が証明されていても体にピッタリし過ぎて、体とシャツとの間に空気を保つ余裕が無いので冷たく裏起毛が活かされず残念です。
また布が伸びるのに袖が長すぎて汚れます。

対象商品 : 31954573
2020-12-12
用途: 普段着
その他業種

デザインは、シンプルで良かったのですが、色落ちがすごいです。送られてきた台紙に色が付き
洗濯の水がすごい色です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする