村上被服
鳳皇 立衿シャツ 1261
職人の技が光る渾身の縫製技術で仕上げられた鳶装束です。
日本製サージ素材使用で安心の品質。
作業服のイメージを打ち破る洗練のスタイルでいなせに着こなす立衿シャツ
袖丈
長袖
種別
長袖シャツ
仕様
立衿スタイル
混率(%)
ポリエステル60・レーヨン40
内容量
1着
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31955273
1261
M
ネイビー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955289
1261
L
ネイビー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955298
1261
LL
ネイビー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955307
1261
3L
ネイビー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955316
1261
4L
ネイビー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955325
1261
M
グレー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955334
1261
L
グレー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955343
1261
LL
グレー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955359
1261
3L
グレー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955368
1261
4L
グレー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955377
1261
M
アイボリー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955386
1261
L
アイボリー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955395
1261
LL
アイボリー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955404
1261
3L
アイボリー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955413
1261
4L
アイボリー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955429
1261
M
ダークグリーン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955438
1261
L
ダークグリーン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955447
1261
LL
ダークグリーン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955456
1261
3L
ダークグリーン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955465
1261
4L
ダークグリーン
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955474
1261
M
ワイン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955483
1261
L
ワイン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955499
1261
LL
ワイン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955508
1261
3L
ワイン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955517
1261
4L
ワイン
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955526
1261
M
ローズピンク
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955535
1261
L
ローズピンク
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955544
1261
LL
ローズピンク
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955553
1261
3L
ローズピンク
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955569
1261
4L
ローズピンク
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955578
1261
M
カキイロ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955587
1261
L
カキイロ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955596
1261
LL
カキイロ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955605
1261
3L
カキイロ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955614
1261
4L
カキイロ
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955623
1261
M
オリーブ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955639
1261
L
オリーブ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955648
1261
LL
オリーブ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955657
1261
3L
オリーブ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955666
1261
4L
オリーブ
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955675
1261
M
ブルーグレー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955684
1261
L
ブルーグレー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955693
1261
LL
ブルーグレー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955709
1261
3L
ブルーグレー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955718
1261
4L
ブルーグレー
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31955727
1261
M
エンジ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955736
1261
L
エンジ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955745
1261
LL
エンジ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955754
1261
3L
エンジ
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
31955763
1261
4L
エンジ
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください