村上被服
鳳皇 オープンシャツ 1401
(1件のレビュー)
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31956865
1401
ネイビー
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31956874
1401
ネイビー
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
31956883
1401
ネイビー
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
31956899
1401
ネイビー
3L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31956908
1401
ネイビー
4L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
31956917
1401
ネイビー
5L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
31956926
1401
ネイビー
6L
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
31957075
1401
シルバー
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31957084
1401
シルバー
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31957093
1401
シルバー
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31957109
1401
シルバー
3L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31957118
1401
シルバー
4L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
31957127
1401
シルバー
5L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
31957136
1401
シルバー
6L
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
31957154
1401
オリーブ
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31957188
1401
オリーブ
4L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
31957197
1401
オリーブ
5L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
31957206
1401
オリーブ
6L
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
31956935
1401
ホワイト
M
オープン
取扱い終了
31956944
1401
ホワイト
L
オープン
取扱い終了
31956953
1401
ホワイト
LL
オープン
取扱い終了
31956969
1401
ホワイト
3L
オープン
取扱い終了
31956978
1401
ホワイト
4L
オープン
取扱い終了
31956987
1401
ホワイト
5L
オープン
取扱い終了
31956996
1401
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
31957005
1401
ブラック
M
オープン
取扱い終了
31957014
1401
ブラック
L
オープン
取扱い終了
31957023
1401
ブラック
LL
オープン
取扱い終了
31957039
1401
ブラック
3L
オープン
取扱い終了
31957048
1401
ブラック
4L
オープン
取扱い終了
31957057
1401
ブラック
5L
オープン
取扱い終了
31957066
1401
ブラック
6L
オープン
取扱い終了
31957145
1401
オリーブ
M
オープン
取扱い終了
31957163
1401
オリーブ
LL
オープン
取扱い終了
31957179
1401
オリーブ
3L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください