村上被服
鳳皇 江戸前超ロング 1408
現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。
混率(%)
綿100
仕様
裾口3ツ釦、深い後ポケット
種別
ニッカ
タイプ
細身仕立て
股下(cm)
89
内容量
1着
全45種類を絞り込む
色
選択してください
オリーブ
シルバー
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31958299
1408
ネイビー
LL
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
31958308
1408
ネイビー
3L
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
31958563
1408
シルバー
LL
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
31958606
1408
シルバー
6L
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
31958624
1408
オリーブ
S
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
31958265
1408
ネイビー
S
オープン
取扱い終了
31958274
1408
ネイビー
M
オープン
取扱い終了
31958283
1408
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
31958317
1408
ネイビー
4L
オープン
取扱い終了
31958326
1408
ネイビー
5L
オープン
取扱い終了
31958335
1408
ネイビー
6L
オープン
取扱い終了
31958344
1408
ネイビー
8L
オープン
取扱い終了
31958353
1408
ホワイト
S
オープン
取扱い終了
31958369
1408
ホワイト
M
オープン
取扱い終了
31958378
1408
ホワイト
L
オープン
取扱い終了
31958387
1408
ホワイト
LL
オープン
取扱い終了
31958396
1408
ホワイト
3L
オープン
取扱い終了
31958405
1408
ホワイト
4L
オープン
取扱い終了
31958414
1408
ホワイト
5L
オープン
取扱い終了
31958423
1408
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
31958439
1408
ホワイト
8L
オープン
取扱い終了
31958448
1408
ブラック
S
オープン
取扱い終了
31958457
1408
ブラック
M
オープン
取扱い終了
31958466
1408
ブラック
L
オープン
取扱い終了
31958475
1408
ブラック
LL
オープン
取扱い終了
31958484
1408
ブラック
3L
オープン
取扱い終了
31958493
1408
ブラック
4L
オープン
取扱い終了
31958509
1408
ブラック
5L
オープン
取扱い終了
31958518
1408
ブラック
6L
オープン
取扱い終了
31958527
1408
ブラック
8L
オープン
取扱い終了
31958536
1408
シルバー
S
オープン
取扱い終了
31958545
1408
シルバー
M
オープン
取扱い終了
31958554
1408
シルバー
L
オープン
取扱い終了
31958579
1408
シルバー
3L
オープン
取扱い終了
31958588
1408
シルバー
4L
オープン
取扱い終了
31958597
1408
シルバー
5L
オープン
取扱い終了
31958615
1408
シルバー
8L
オープン
取扱い終了
31958633
1408
オリーブ
M
オープン
取扱い終了
31958649
1408
オリーブ
L
オープン
取扱い終了
31958658
1408
オリーブ
LL
オープン
取扱い終了
31958667
1408
オリーブ
3L
オープン
取扱い終了
31958676
1408
オリーブ
4L
オープン
取扱い終了
31958685
1408
オリーブ
5L
オープン
取扱い終了
31958694
1408
オリーブ
6L
オープン
取扱い終了
31958703
1408
オリーブ
8L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください