村上被服
鳳皇 カーゴニッカ 1454
(1件のレビュー)
着るほどに体になじむ小粋な相棒
深いインディゴの藍が職人魂を刺激する着るほどに馴染んでいく一着。
カジュアルな着こなしに最適です。
色
インディゴブルー
混率(%)
綿100
仕様
カーゴポケット(マジックテープ付)
種別
カーゴニッカ
股下(cm)
76
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31958825
1454
73
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
31958834
1454
76
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
31958843
1454
79
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
31958859
1454
82
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
31958868
1454
85
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
31958877
1454
88
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
31958886
1454
91
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
31958895
1454
95
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
31958904
1454
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください