鳳皇 ベスト 1459

鳳皇 ベスト 1459 - 村上被服鳳皇 ベスト 1459 - 村上被服
(1件のレビュー)

着るほどに体になじむ小粋な相棒
深いインディゴの藍が職人魂を刺激する着るほどに馴染んでいく一着。
カジュアルな着こなしに最適です。

インディゴブルー混率(%)綿100仕様胸ポケットペン差し種別ベスト内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319590261459M
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
319590351459L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319590441459LL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
3195905314593L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
3195906914594L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31959035
2020-06-26
用途: 配管工事
有限会社 水戸熔接工業

風合い、肌ざわり、着心地ともに満足です。ポケットの数もちょうどよいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする