鳳皇 カーゴニッカ 1504

鳳皇 カーゴニッカ 1504 - 村上被服
(1件のレビュー)

熱い鳳皇が贈るサマーニッカシリーズ

機能トロピカル混率(%)ポリエステル100仕様両脇カーゴポケット付種別カーゴニッカ股下(cm)76内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319590781504ネイビー73
オープン
取扱い終了
319590871504ネイビー76
オープン
取扱い終了
319590961504ネイビー79
オープン
取扱い終了
319591051504ネイビー82
オープン
取扱い終了
319591141504ネイビー85
オープン
取扱い終了
319591231504ネイビー88
オープン
取扱い終了
319591391504ネイビー91
オープン
取扱い終了
319591481504ネイビー95
オープン
取扱い終了
319591571504ネイビー100
オープン
取扱い終了
319591661504シルバーグレー73
オープン
取扱い終了
319591751504シルバーグレー76
オープン
取扱い終了
319591841504シルバーグレー79
オープン
取扱い終了
319591931504シルバーグレー82
オープン
取扱い終了
319592091504シルバーグレー85
オープン
取扱い終了
319592181504シルバーグレー88
オープン
取扱い終了
319592271504シルバーグレー91
オープン
取扱い終了
319592361504シルバーグレー95
オープン
取扱い終了
319592451504シルバーグレー100
オープン
取扱い終了
319592541504スミクロ73
オープン
取扱い終了
319592631504スミクロ76
オープン
取扱い終了
319592791504スミクロ79
オープン
取扱い終了
319592881504スミクロ82
オープン
取扱い終了
319592971504スミクロ85
オープン
取扱い終了
319593061504スミクロ88
オープン
取扱い終了
319593151504スミクロ91
オープン
取扱い終了
319593241504スミクロ95
オープン
取扱い終了
319593331504スミクロ100
オープン
取扱い終了
319593491504ローズピンク73
オープン
取扱い終了
319593581504ローズピンク76
オープン
取扱い終了
319593671504ローズピンク79
オープン
取扱い終了
319593761504ローズピンク82
オープン
取扱い終了
319593851504ローズピンク85
オープン
取扱い終了
319593941504ローズピンク88
オープン
取扱い終了
319594031504ローズピンク91
オープン
取扱い終了
319594191504ローズピンク95
オープン
取扱い終了
319594281504ローズピンク100
オープン
取扱い終了
319594371504ナスコン73
オープン
取扱い終了
319594461504ナスコン76
オープン
取扱い終了
319594551504ナスコン79
オープン
取扱い終了
319594641504ナスコン82
オープン
取扱い終了
319594731504ナスコン85
オープン
取扱い終了
319594891504ナスコン88
オープン
取扱い終了
319594981504ナスコン91
オープン
取扱い終了
319595071504ナスコン95
オープン
取扱い終了
319595161504ナスコン100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31959297
2022-05-17
用途: 軽作業 雑工
建設業・工事業

サマートロピカルの素材感や商品の仕立てはお値段以上の使用感です!
おすすめできます!!
しかし…
今回スミクロを無地かと思い購入しましたが…
素材に原因が由来するのか無地では無い…
サイトの構造上商品の詳細画像は確認できないので購入検討中の方は他サイト等にて詳細画像の確認をおすすめします!
それとこのシリーズは価格的に仕方ないのですが
①ウエストを止めるフックの縫製が良いとは言えない(1、2ヶ月の仕様でほつれ始めます-6曜日使用で毎日洗濯時-)
②コストを抑えるために股部分のファスナーが
ソレナリのファスナーが使用されてます
スライドパーツの持ち手部分が壊れやすいです
いづれも僕は再縫製したりファスナーパーツを交換したりして対応してますが…
ヘビーユーザーさんには面倒ですね
ライトユーザーさんにはおすすめできる商品なのかもしれません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする