曜日別特売

鳳皇 シャツ 2301

鳳皇 シャツ 2301 - 村上被服鳳皇 シャツ 2301 - 村上被服鳳皇 シャツ 2301 - 村上被服鳳皇 シャツ 2301 - 村上被服鳳皇 シャツ 2301 - 村上被服

サージ素材の作業着
なめらかな手触りとシンプルな質感。

混率(%)ポリエステル65・レーヨン35・サージ仕様内ポケット、胸隠しボタン、胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し種別長袖シャツ袖丈長袖内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319652652301濃紺M
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319652742301濃紺L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319652832301濃紺LL
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319652992301濃紺3L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319653082301濃紺4L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319653172301濃紺5L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319653262301濃紺6L
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
319653352301紫鳶M
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319653442301紫鳶L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319653532301紫鳶LL
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319653692301紫鳶3L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319653782301紫鳶4L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319653872301紫鳶5L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319653962301紫鳶6L
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
319654052301深緑M
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319654142301深緑L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319654232301深緑LL
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319654392301深緑3L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319654482301深緑4L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319654572301深緑5L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319654662301深緑6L
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
319654752301小麦M
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319654842301小麦L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319654932301小麦LL
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319655092301小麦3L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
319655182301小麦4L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319655272301小麦5L
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319655362301小麦6L
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする