村上被服
鳳皇 江戸前超ロング 2308
サージ素材の作業着
なめらかな手触りとシンプルな質感。
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35・サージ
仕様
裾口3ツ釦、こだわりの裏地、スベリ止め、Wステッチ、深い後ポケット、裾三つ釦(マーブル釦)
種別
ニッカ
タイプ
細身仕立て
股下(cm)
92
内容量
1着
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31965545
2308
濃紺
73
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31965554
2308
濃紺
76
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31965563
2308
濃紺
79
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
31965579
2308
濃紺
82
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
31965588
2308
濃紺
85
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31965597
2308
濃紺
88
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31965606
2308
濃紺
91
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965615
2308
濃紺
95
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31965624
2308
濃紺
100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965633
2308
濃紺
110
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965649
2308
濃紺
120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
31965658
2308
濃紺
130
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
31965667
2308
紫鳶
73
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965676
2308
紫鳶
76
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31965685
2308
紫鳶
79
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31965694
2308
紫鳶
82
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965703
2308
紫鳶
85
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965719
2308
紫鳶
88
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965728
2308
紫鳶
91
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965737
2308
紫鳶
95
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965746
2308
紫鳶
100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965755
2308
紫鳶
110
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965764
2308
紫鳶
120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
31965773
2308
紫鳶
130
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
31965789
2308
深緑
73
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965798
2308
深緑
76
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965807
2308
深緑
79
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965816
2308
深緑
82
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965825
2308
深緑
85
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965834
2308
深緑
88
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965843
2308
深緑
91
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965859
2308
深緑
95
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965868
2308
深緑
100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965877
2308
深緑
110
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
31965886
2308
深緑
120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
31965895
2308
深緑
130
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
31965904
2308
小麦
73
オープン
取扱い終了
31965913
2308
小麦
76
オープン
取扱い終了
31965929
2308
小麦
79
オープン
取扱い終了
31965938
2308
小麦
82
オープン
取扱い終了
31965947
2308
小麦
85
オープン
取扱い終了
31965956
2308
小麦
88
オープン
取扱い終了
31965965
2308
小麦
91
オープン
取扱い終了
31965974
2308
小麦
95
オープン
取扱い終了
31965983
2308
小麦
100
オープン
取扱い終了
31965999
2308
小麦
110
オープン
取扱い終了
31966008
2308
小麦
120
オープン
取扱い終了
31966017
2308
小麦
130
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください