曜日別特売

鳳皇 乗馬ズボン 2365

鳳皇 乗馬ズボン 2365 - 村上被服
(3件のレビュー)
濃紺混率(%)ポリエステル65・レーヨン35仕様こだわりの裏地、長財布が入る後ろポケット、裾ファスナー、前立てダブルステッチ種別ニッカ内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31966026236576
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31966035236579(小)
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31966044236582(中)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31966053236585(大)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31966069236590(特大)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31966078236595
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
319660872365100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31966053
2021-10-21
用途: 武道
自動車・二輪車・自転車関連業

乗馬ズボンの為か横開脚時は問題ないが前後開脚時に突っ張る感じがする
生地の伸縮性は乏しい

対象商品 : 31966044
2019-12-13
用途: 庭木の高所剪定作業用
その他業種

サイズ感は、ほぼ満足。素材にもう少しストレッチ性があれば尚良いのでは。でも、コスパは良い商品。

対象商品 : 31966069
2019-04-09
用途: 樹木の剪定など
建設業・工事業

思っていたよりも生地がしっかりしていた。その分柔軟性に欠けるような気がした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする