村上被服
鳳凰 超々ロング八分 4002
綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ
混率(%)
綿100
仕様
裾ファスナー
種別
ニッカ
股下(cm)
101
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31966096
4002
ネイビー
S
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966105
4002
ネイビー
M
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966114
4002
ネイビー
L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966123
4002
ネイビー
LL
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966139
4002
ネイビー
3L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966148
4002
ネイビー
4L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
31966157
4002
ベージュ
S
オープン
取扱い終了
31966166
4002
ベージュ
M
オープン
取扱い終了
31966175
4002
ベージュ
L
オープン
取扱い終了
31966184
4002
ベージュ
LL
オープン
取扱い終了
31966193
4002
ベージュ
3L
オープン
取扱い終了
31966209
4002
ベージュ
4L
オープン
取扱い終了
31966218
4002
ミスティーブルー
S
オープン
取扱い終了
31966227
4002
ミスティーブルー
M
オープン
取扱い終了
31966236
4002
ミスティーブルー
L
オープン
取扱い終了
31966245
4002
ミスティーブルー
LL
オープン
取扱い終了
31966254
4002
ミスティーブルー
3L
オープン
取扱い終了
31966263
4002
ミスティーブルー
4L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください