村上被服
鳳凰 トビシャツ 4007
綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31966279
4007
ネイビー
M
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966288
4007
ネイビー
L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966297
4007
ネイビー
LL
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966306
4007
ネイビー
3L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966315
4007
ネイビー
4L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
31966324
4007
ベージュ
M
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966376
4007
ミスティーブルー
M
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966385
4007
ミスティーブルー
L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966333
4007
ベージュ
L
オープン
取扱い終了
31966349
4007
ベージュ
LL
オープン
取扱い終了
31966358
4007
ベージュ
3L
オープン
取扱い終了
31966367
4007
ベージュ
4L
オープン
取扱い終了
31966394
4007
ミスティーブルー
LL
オープン
取扱い終了
31966403
4007
ミスティーブルー
3L
オープン
取扱い終了
31966419
4007
ミスティーブルー
4L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください