村上被服
鳳凰 超ロング八分 4008
綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ
混率(%)
綿100
仕様
裾ファスナー
種別
ニッカ
股下(cm)
86
内容量
1着
全18種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31966428
4008
ネイビー
S
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31966437
4008
ネイビー
M
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31966446
4008
ネイビー
L
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31966455
4008
ネイビー
LL
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31966464
4008
ネイビー
3L
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
31966473
4008
ネイビー
4L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
31966489
4008
ベージュ
S
オープン
取扱い終了
31966498
4008
ベージュ
M
オープン
取扱い終了
31966507
4008
ベージュ
L
オープン
取扱い終了
31966516
4008
ベージュ
LL
オープン
取扱い終了
31966525
4008
ベージュ
3L
オープン
取扱い終了
31966534
4008
ベージュ
4L
オープン
取扱い終了
31966543
4008
ミスティーブルー
S
オープン
取扱い終了
31966559
4008
ミスティーブルー
M
オープン
取扱い終了
31966568
4008
ミスティーブルー
L
オープン
取扱い終了
31966577
4008
ミスティーブルー
LL
オープン
取扱い終了
31966586
4008
ミスティーブルー
3L
オープン
取扱い終了
31966595
4008
ミスティーブルー
4L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください