鳳凰 ベスト 4009

鳳凰 ベスト 4009 - 村上被服鳳凰 ベスト 4009 - 村上被服
(1件のレビュー)

綿100%の定番ユニフォーム
しなやかで通気性に優れた快適な着心地
綿100%ならではの落ち着いた風合い、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ

混率(%)綿100種別ベスト内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319666044009ネイビーM
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
319666474009ネイビー4L
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
319667084009ミスティーブルーM
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
319667174009ミスティーブルーL
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
319666134009ネイビーL
オープン
取扱い終了
319666294009ネイビーLL
オープン
取扱い終了
319666384009ネイビー3L
オープン
取扱い終了
319666564009ベージュM
オープン
取扱い終了
319666654009ベージュL
オープン
取扱い終了
319666744009ベージュLL
オープン
取扱い終了
319666834009ベージュ3L
オープン
取扱い終了
319666994009ベージュ4L
オープン
取扱い終了
319667264009ミスティーブルーLL
オープン
取扱い終了
319667354009ミスティーブルー3L
オープン
取扱い終了
319667444009ミスティーブルー4L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31966683
2021-10-11
用途: 現場へ行く時の通勤着にしています。
建設業・工事業

着心地は柔らかくて、しっかりして良いです。胸ポケットはカバーを付けいるスマホや大型のスマホは入りませんので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする