曜日別特売

鳳皇 ブルゾン 5403

鳳皇 ブルゾン 5403 - 村上被服鳳皇 ブルゾン 5403 - 村上被服鳳皇 ブルゾン 5403 - 村上被服鳳皇 ブルゾン 5403 - 村上被服
(1件のレビュー)

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
スーパーストレッチ素材使用
カジュアルスタイルで動きやすさバツグン

機能スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2仕様胸ファスナー付き大型野帳ポケット、袖アームタック、胸ペン差し、袖ペン差し種別ブルゾン内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319683095403ネイビーM
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319683185403ネイビーL
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319683275403ネイビーLL
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319683455403ネイビー4L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
319683545403オリーブM
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319683635403オリーブL
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319683795403オリーブLL
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319683885403オリーブ3L
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319683975403オリーブ4L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
319684335403ライトグレー3L
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319684495403ライトグレー4L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
319683365403ネイビー3L
オープン
取扱い終了
319684065403ライトグレーM
オープン
取扱い終了
返品不可
319684155403ライトグレーL
オープン
取扱い終了
319684245403ライトグレーLL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31968388
2020-01-06
用途: 現場作業時

防寒ではないですが丈夫そうで着ていて安心感あります。かつストレッチなのでラジオ体操もストレス減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする