曜日別特売

鳳皇 シャツ 5407

鳳皇 シャツ 5407 - 村上被服鳳皇 シャツ 5407 - 村上被服鳳皇 シャツ 5407 - 村上被服鳳皇 シャツ 5407 - 村上被服

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
スーパーストレッチ素材使用。
カジュアルに着こなすシャツ

袖丈長袖種別長袖シャツ機能スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル仕様胸ファスナー付き大型野帳ポケット、袖アームタック、胸ペン差し、袖ペン差し混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319686345407Mネイビー
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
319686435407Lネイビー
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
319686595407LLネイビー
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
3196866854073Lネイビー
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
3196867754074Lネイビー
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
319686865407Mオリーブ
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
319686955407Lオリーブ
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
319687045407LLオリーブ
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
3196871354073Lオリーブ
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
3196872954074Lオリーブ
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
319687385407Mライトグレー
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
319687475407Lライトグレー
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
319687565407LLライトグレー
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
3196876554073Lライトグレー
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
3196877454074Lライトグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする