曜日別特売

鳳皇 ジョガーパンツ 5493

鳳皇 ジョガーパンツ 5493 - 村上被服鳳皇 ジョガーパンツ 5493 - 村上被服鳳皇 ジョガーパンツ 5493 - 村上被服鳳皇 ジョガーパンツ 5493 - 村上被服
(2件のレビュー)

スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
最新トレンドのジョガーパンツ。
ハードな現場を洗練されたスタイルできめる。
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
股部分を特殊カットする事により細身のシルエットでも動きやすい

機能スーパーストレッチ、タテムラ糸混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2仕様長財布が入る後ろポケット、右カーゴポケットペン差し、雨ブタ YKK リベット付、裾リブ編み種別ジョガーパンツ内容量1本
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319689665493ネイビーS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319689755493ネイビーM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319689845493ネイビーL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319690095493ネイビー3L
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
319690185493ネイビー4L
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
319690275493オリーブS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319690365493オリーブM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319690455493オリーブL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319690545493オリーブLL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319690635493オリーブ3L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319690795493オリーブ4L
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319690885493ライトグレーS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319690975493ライトグレーM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319691065493ライトグレーL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319691155493ライトグレーLL
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
319691245493ライトグレー3L
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
319691335493ライトグレー4L
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
319689935493ネイビーLL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-17
用途: 塗装工事
佐藤塗装工業建設業・工事業

ニッカ原理主義者の私でしたが、いざ着用してみると思いの外動きやすく、こればかりで現場にいっております。
でも昔みたいにダボったニッカばかりの職人の時代が失くなっていくかと思うと、寂しくも思いますね。

対象商品 : 31968984
2022-02-22
用途: 作業時
建設業・工事業

おしりに付いている、ポケットが小さすぎる
二つ折り財布の出し入れが、きつい
サイズその他は問題はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする